304,22 €/ Unitéhors TVA
368,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PZA |
Type de raccord | Metrique |
Raccord | M5 mm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Matériau du boîtier | ABS |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |