Eriks
FESTO

FESTO Compteur à présélection PZV-E-C 15608

  • ERIKS:23210154
  • Fabricant:4052568112783
Image 1
Compteur pneumatique présélection comptage rebours, avec réinitialisation pneumatique.
Ajouter à la liste

729,63 €/ Unitéhors TVA

882,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PZV
Type de raccord
Metrique
Raccord
M5 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]