Eriks
FESTO

FESTO Combinaison de filtres fins LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A 532879

  • ERIKS:11646692
  • Fabricant:4052568166151
Image 1
Ajouter à la liste

741,33 €/ Unitéhors TVA

897,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMBA
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1429 g