Eriks
FESTO

FESTO Combinaison de filtres fins LFMBA-3/4-D-MAXI-A 162672

  • ERIKS:11632317
  • Fabricant:4052568132118
Image 1
Filtrés fins combinés Filtre fin de Ám de préfiltrage et filtre ultra-fin de 0,01 Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

1 254,59 €/ Unitéhors TVA

1 518,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMBA
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2400 g