493,69 €/ Unitéhors TVA
597,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFMBA |
Taille | Mini |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/8 in |
Niveau de filtration | 0.01 µm |
Type de purge | Automatique |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 12 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
Poids | 500 g |