Eriks
FESTO

FESTO Combinaison de filtres fins LFMBA-1/2-D-MAXI-DA 532870

  • ERIKS:11646683
  • Fabricant:4052568166069
Image 1
Ajouter à la liste

1 103,21 €/ Unitéhors TVA

1 334,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMBA
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2362 g