Eriks
FESTO

FESTO Combinaison de détendeurs LRB-3/8-D-O-K5-MIDI 529006

  • ERIKS:11645656
  • Fabricant:4052568163402
Image 1
Ajouter à la liste

934,00 €/ Unitéhors TVA

1 130,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRB-K
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Volume transporté
3200 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
4828 g