Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP 542287

  • ERIKS:11649603
  • Fabricant:4052568180362
Image 1
Ajouter à la liste

591,17 €/ Unitéhors TVA

715,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSB6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
3000 l/min
Poids
3500 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui