172,13 €/ Unitéhors TVA
208,28 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSB6 |
Taille | 6 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | PE |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Volume transporté | 5100 l/min |
Poids | 1100 g |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |