Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3:J120-WP 8042672

  • ERIKS:14170976
  • Fabricant:4052568287078
Image 1
Ajouter à la liste

163,56 €/ Unitéhors TVA

197,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSB6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Pression maximum de service
18
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
5500 l/min
Poids
1100 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui