Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP 542295

  • ERIKS:11649611
  • Fabricant:4052568180393
Image 1
Ajouter à la liste

321,81 €/ Unitéhors TVA

389,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSB4
Taille
4
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
950 l/min
Poids
1700 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui