235,88 €/ Unitéhors TVA
285,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSB4 |
Taille | 4 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Pression maximum de service | 14 |
Plage de réglage | 0.5 - 10 bar |
Volume transporté | 1600 l/min |
Poids | 1500 g |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |