Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP 8025358

  • ERIKS:14162224
  • Fabricant:4052568258610
Image 1
Ajouter à la liste

311,58 €/ Unitéhors TVA

377,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSB4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Pression maximum de service
14
Plage de réglage
0.5 - 10 bar
Volume transporté
1400 l/min
Poids
1600 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression