5,60 €/ Unitéhors TVA
6,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VMPA2 |
Type de raccord | Clapet anti-retour piloté |
Matériau | POM |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 330 |
Montage | Clip |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |