Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour VMPA14-RV 8039820

  • ERIKS:14170550
  • Fabricant:4052568285890
Image 1
Ajouter à la liste

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA14
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
POM
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
350
Montage
Clip
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]