Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour VBNF-LBA-G18-Q6 8001460

  • ERIKS:13208459
  • Fabricant:4052568109578
Image 1
Ajouter à la liste

68,55 €/ Unitéhors TVA

82,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VBNF
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Norme d'Exécution
Plat
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Montage
Vissable
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]