Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour VABF-L1-14-H2 8047365

  • ERIKS:14170548
  • Fabricant:4052568294960
Image 1
Ajouter à la liste

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VABF
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Montage
Vissable
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 60 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]