Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour HGL-3/8-QS-8 530043

  • ERIKS:11646080
  • Fabricant:4052568085629
Image 1
Ajouter à la liste

51,90 €/ Unitéhors TVA

62,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGL
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Alliage d'aluminium, anodisé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Montage
Vissable
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]