35,69 €/ Unitéhors TVA
43,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGL |
Type de raccord | Clapet anti-retour piloté |
Norme d'Exécution | Compact |
Matériau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Diamètre extérieur du tube | 4 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Montage | Vissable |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |