Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour HGL-1/4-B 530031

  • ERIKS:23209912
  • Fabricant:4052568006839
Image 1
Ajouter à la liste

43,57 €/ Unitéhors TVA

52,72 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGL
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Alliage d'aluminium, anodisé
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
1/4
Montage
Vissable
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]