59,29 €/ Unitéhors TVA
71,74 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGL |
Type de raccord | Clapet anti-retour piloté |
Norme d'Exécution | Compact |
Matériau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Type de filetage | Filetage femelle/Mâle |
Dimension de filetage | 1/2 |
Montage | Vissable |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |