Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour HB-1/8-QS-4 153447

  • ERIKS:23211237
  • Fabricant:4052568034801
Image 1
Ajouter à la liste

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HB
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
142
Direction du débit
Raccord enfichable > filetage
Montage
Vissable
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]