Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour HA-M5-QS-4 153444

  • ERIKS:11630352
  • Fabricant:4052568034771
Image 1
Ajouter à la liste

21,75 €/ Unitéhors TVA

26,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HA
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
148
Direction du débit
Filetage > raccord enfichable
Montage
Vissable
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]