26,33 €/ Unitéhors TVA
31,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HA |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Norme d'Exécution | Compact |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 302 |
Direction du débit | Filetage > raccord enfichable |
Montage | Vissable |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |