Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour H-QS-10 153465

  • ERIKS:23211236
  • Fabricant:4052568011420
Image 1
Clapet anti-retour
Ajouter à la liste

72,53 €/ Unitéhors TVA

87,76 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
H
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Aluminium Anodisé
Diamètre extérieur du tube
10
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1480
Montage
In-line
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]