Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour H-1/8-A/I 3324

  • ERIKS:23209739
  • Fabricant:4052568000387
Image 1
Clapet anti-retour
Ajouter à la liste

37,12 €/ Unitéhors TVA

44,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
H
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Laiton
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Montage
In-line
Pression de service
de 0.4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Alternatives
Product Image

FESTO Clapet anti-retour H-QS-4 153462

  • Eriks:23209890
  • Manufacturer:153462

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026