Eriks
FESTO

FESTO Clapet anti-retour H-1/4-B 11689

  • ERIKS:23209717
  • Fabricant:4052568002398
Image 1
Clapet anti-retour
Ajouter à la liste

45,00 €/ Unitéhors TVA

54,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
H
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Compact
Matériau
Alliage d'aluminium, anodisé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1000
Montage
Vissable
Pression de service
de 0.4 jusqu'à 12 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]