68,78 €/ Unitéhors TVA
83,22 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | H |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Norme d'Exécution | Compact |
Matériau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 5500 |
Montage | Vissable |
Pression de service | de 0.4 jusqu'à 12 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |