2 242,20 €/ Unitéhors TVA
2 713,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EGSK |
Exécution | Chariot électrique |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Type de l'ae | Vis à billes |
Dimension | 46 |
Course | 500 mm |
Pas de l'ae | 10 mm/U |
Diamètre de broche | 15 mm |
Précision de répétition | ±0.01 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Poussée max. Fx | 264 N |
Classe de protection (IP) | 10 |
Poids | 11520 g |
Accélération max. | 20 m/s² |
Matière du chapeau | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Matériau des flasques | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Matériau du profil | Acier fortement allié |
Matériau de la luge | Acier |
Matière de l'axe | Acier |
Matériau d'écrou de l'ae | Acier |