Eriks
FESTO

FESTO Chariot électrique EGSK-26-50-6P 562768

  • ERIKS:12265508
  • Fabricant:4052568209766
Image 1
Ajouter à la liste

754,45 €/ Unitéhors TVA

912,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EGSK
Exécution
Chariot électrique
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
26
Course
50 mm
Pas de l'ae
6 mm/U
Diamètre de broche
8 mm
Précision de répétition
±0.01 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Poussée max. Fx
116 N
Classe de protection (IP)
10
Poids
990 g
Accélération max.
10 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Matériau des flasques
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Matériau du profil
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la luge
Acier
Matière de l'axe
Acier
Matériau d'écrou de l'ae
Acier