151,02 €/ Unitéhors TVA
182,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOOF |
Taille | 50x55 mm |
Principe de scanning | optoélectronique |
Exécution du raccord électrique | Fiche (plug) |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Exécution de l'élément loqique | commutable |
Tension nominale à DC | 10 - 30 V DC |
Possibilité de réglage | Répétitif |
Type d'illuminant | Rouge |
Courant de sortie max. | 100 |
Fréquence de commutation | 2000 Hz |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | PC |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Poids | 30 g |