Eriks
FESTO

FESTO Cellule photoélectrique à fourche SOOF-M-FL-SM-C30-P 553553

  • ERIKS:11651057
  • Fabricant:4052568197520
Image 1
Ajouter à la liste

182,43 €/ Unitéhors TVA

220,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOOF
Taille
30x35 mm
Principe de scanning
optoélectronique
Exécution du raccord électrique
Fiche (plug)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
commutable
Tension nominale à DC
10 - 35 V DC
Possibilité de réglage
Potentiomètre
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
200
Fréquence de commutation
4000 Hz
Classe de protection (IP)
IP67
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Poids
75 g