41,94 €/ Unitéhors TVA
50,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OS |
Raccord | PK-3 mm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.6 jusqu'à 8 bar |
Matériau du boîtier | POM |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |