Eriks
FESTO

FESTO Cellule OU OS-1/8-B 6681

  • ERIKS:23209765
  • Fabricant:4052568001292
Image 1
LOGIC ELEMENT
Ajouter à la liste

45,13 €/ Unitéhors TVA

54,61 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OS
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/8 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]