Eriks
FESTO

FESTO Cellule OU OS-1/4-B 6682

  • ERIKS:23210120
  • Fabricant:4052568001308
Image 1
Ajouter à la liste

60,10 €/ Unitéhors TVA

72,72 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OS
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/4 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]