307,24 €/ Unitéhors TVA
371,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OS |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |