Eriks
FESTO

FESTO Cellule ET ZK-PK-3 6685

  • ERIKS:23210227
  • Fabricant:4052568001315
Image 1
Ajouter à la liste

41,94 €/ Unitéhors TVA

50,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ZK
Raccord
PK-3 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.6 jusqu'à 8 bar
Matériau du boîtier
Laiton, POM
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]