Eriks
FESTO

FESTO Cellule ET ZK-1/8-B 6680

  • ERIKS:23210328
  • Fabricant:4052568001285
Image 1
Ajouter à la liste

54,96 €/ Unitéhors TVA

66,50 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ZK
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/8 in
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]