Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLLKG14-1/4-U, QSPLLKG Série, Forme en L, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:12262946
  • Fabricant:4052568028763
Image 1
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPLLKG
Type
Cartridge
Constructeur ID
QSPLLKG14-1/4-U
Forme
Forme en L
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Diamètre de cartouche
14 mm
Dimension nominale de/à
3.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
3.9 g