Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLKG18-5/16-U, QSPLKG Série, Forme en L, 18 mm Tube OD

  • ERIKS:12262950
  • Fabricant:4052568028800
Image 1
Ajouter à la liste

2,20 €/ Unitéhors TVA

2,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPLKG
Type
Cartridge
Constructeur ID
QSPLKG18-5/16-U
Forme
Forme en L
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube
18 mm
Diamètre extérieur du tube
5/16 in
Diamètre de cartouche
18 mm
Dimension nominale de/à
5.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
7.5 g