2,02 €/ Unitéhors TVA
2,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSPLK18 |
Constructeur ID | QSPLK18-6 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PA renforcée de fibres de verre |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre de cartouche | 18 mm |
Dimension nominale de/à | 3.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | O-ring |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 3.9 g |