Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG20-8, QSPKG Série, Forme droit, 8 x 20 mm Tube OD

  • ERIKS:12262903
  • Fabricant:4052568028107
Image 1
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPKG
Type
Cartridge
Constructeur ID
QSPKG20-8
Forme
Forme droit
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 20 mm
Diamètre de cartouche
20 mm
Dimension nominale de/à
5.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
O-ring
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
6 g