Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPKG20-3/8-U 132637

  • ERIKS:12262908
  • Fabricant:4052568028145
Image 1
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPKG20
Constructeur ID
QSPKG20-3/8-U
Forme
Forme droit
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Diamètre de cartouche
20 mm
Dimension nominale de/à
6.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
9.2 g