2,45 €/ Unitéhors TVA
2,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSPKG20 |
Constructeur ID | QSPKG20-1/2-U |
Forme | Forme droit |
Matériau | PA renforcée de fibres de verre |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Diamètre de cartouche | 20 mm |
Dimension nominale de/à | 8.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 13 g |