Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPKG18-3/8-U 132652

  • ERIKS:12262919
  • Fabricant:4052568028244
Image 1
Ajouter à la liste

2,25 €/ Unitéhors TVA

2,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPKG18
Constructeur ID
QSPKG18-3/8-U
Forme
Forme droit
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Diamètre de cartouche
18 mm
Dimension nominale de/à
6.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
8.1 g