Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPKG14-8 132931

  • ERIKS:12262937
  • Fabricant:4052568028671
Image 1
Ajouter à la liste

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPKG14
Constructeur ID
QSPKG14-8
Forme
Forme droit
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre de cartouche
14 mm
Dimension nominale de/à
5.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
O-ring
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
5.3 g