Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPKG10-6, QSPLLK Série, Forme droit, 6 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12262902
  • Fabricant:4052568028060
Image 1
Ajouter à la liste

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSPLLK
Type
Cartridge
Constructeur ID
QSPKG10-6
Forme
Forme droit
Matériau
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 10 mm
Diamètre de cartouche
10 mm
Dimension nominale de/à
3.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
O-ring
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
1.8 g