Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSP10-4 172972

  • ERIKS:11633637
  • Fabricant:4052568037352
Image 1
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSP
Constructeur ID
QSP10-4
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre de cartouche
10 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
O-ring