Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTO-8E-PS-S-LED-24 171178

  • ERIKS:11633585
  • Fabricant:4052568074531
Image 1
Capteur de préximité électrique avec diode électroluminescente et circuit de prétection intégré, commutation du potentiel positif, sortie PNP, avec témoin d'état de commutation (LED) et connecteur.
Ajouter à la liste

46,13 €/ Unitéhors TVA

55,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTO-8E
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
12 g
Alternatives

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026