Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMTO-8E-PS-M12-LED-24 171179

  • ERIKS:11633586
  • Fabricant:4052568074548
Image 1
Ajouter à la liste

47,58 €/ Unitéhors TVA

57,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMTO-8E
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
12 g
Alternatives

24,06 €/ Unitéhors TVA

29,11 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026